Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin VCO 36U BL Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirewin VCO 36U BL Rack Zubehör
Wirewin VCO 36U BL Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62224395
Hersteller:
     Wirewin
Herst.-Nr.:
     VCO 36U BL
EAN/GTIN:
     9120046987439
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
92 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
4700 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.