Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual 4K 60Hz Monitor Thunderbolt™ 3 Dockingstation - PCIe M.2 und SD Kartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dual 4K 60Hz Monitor Thunderbolt™ 3 Dockingstation - PCIe M.2 und SD Kartenleser
StarTech.com Dual 4K 60Hz Monitor Thunderbolt™ 3 Dockingstation - PCIe M.2 und SD Kartenleser
StarTech.com Dual 4K 60Hz Monitor Thunderbolt™ 3 Dockingstation - PCIe M.2 und SD Kartenleser
StarTech.com Dual 4K 60Hz Monitor Thunderbolt™ 3 Dockingstation - PCIe M.2 und SD Kartenleser
StarTech.com Dual 4K 60Hz Monitor Thunderbolt™ 3 Dockingstation - PCIe M.2 und SD Kartenleser
StarTech.com Dual 4K 60Hz Monitor Thunderbolt™ 3 Dockingstation - PCIe M.2 und SD Kartenleser
StarTech.com Dual 4K 60Hz Monitor Thunderbolt™ 3 Dockingstation - PCIe M.2 und SD Kartenleser
StarTech.com Dual 4K 60Hz Monitor Thunderbolt™ 3 Dockingstation - PCIe M.2 und SD Kartenleser
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62348697
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     TB3DK2DPM2
EAN/GTIN:
     0065030876254
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Laptop Dock | Mac & Windows® | 3x USB Ports | 10G USB-C | 5K | 85W PDDieses kompakte Thunderbolt™ 3-Dock sorgt für mehr Produktivität, indem es Ihr Thunderbolt 3 MacBook Pro oder Ihren Windows®-Laptop in eine Dual-4K-Workstation mit bis zu 40 Gbit/s Durchsatz verwandelt. Das Hochleistungs-Dock verfügt über einen PCIe M.2 SSD-Steckplatz für erweiterten Datenspeicher, drei USB-Ports, ein SD-Kartenlesegerät, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss, einen Downstream-Thunderbolt 3-Port für Reihenschaltung und Power Delivery mit 85 W.Erstellen Sie eine Dual-4K-60-Hz-WorkstationDie Dual-4K-Dockingstation ist hervorragend geeignet für Aufgaben in Ultra HD und unterstützt 4K-Auflösung auf zwei Monitoren:• 1 DisplayPort und 1 Thunderbolt 3 USB-C-Display (4096 x 2160p bei 60 Hz) (möglicherweise USB-C-zu-DP-Kabel oder USB-C-Videoadapter erforderlich)Schließen Sie einen einzelnen 5K-Monitor mit 60 Hz an.Fügen Sie Datenspeicher hinzuDas im Thunderbolt 3-Dock integrierte PCIe M.2-SSD-Gehäuse unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1500 MB/s mit einer zusätzlichen PCIe M.2 SSD für ultraschnellen Datenzugriff, erweiterten Speicher sowie Zwischenspeichern von Anwendungen und Caching.Schneller SD-Karten-ZugriffÜbertragen Sie Fotos oder Videos von Ihren SD-Karten auf Ihren Thunderbolt 3-Laptop. Der SD-Steckplatz der Dockingstation unterstützt SD 4.0 und UHS-II mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 270 MB/s.Schließen Sie Ihre Geräte anSchließen Sie Peripheriegeräte mit drei USB-Anschlüssen an - ein USB-C-Anschluss (10G) mit bis zu 3 A und zwei USB-A-Anschlüsse (5G) mit Schnellladen und Synchronisierung.Der GbE-Anschluss (mit PXE Boot und WoL-Unterstützung) bietet zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerkzugriff.85 W Power DeliveryMit einem einzigen Kabel bietet das Thunderbolt 3-Dock bis zu 85 W Power Delivery.Das TAA-konforme TB3DK2DPM2 wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem, kostenlosem, technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
239 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
780 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Vollduplex
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
326 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
85 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
138 mm
Verpackungstiefe
288 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
1400 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.25 A
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
7.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
170 W
Stromstecker-Typ
Typ N
Kompatible Steckertypen
AU, EU, JP, UK, US
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.5 m
Chipsatz
Intel - Alpine Ridge DP, ASMedia ASM1142, Realtek RTS5411, Realtek RTS5329, C-Media - CM6533, Intel i210AT
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Unterstützte SSD-Größen
M.2
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital)
5120 x 2880 Pixel
UASP-Unterstützung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
FCC, CE, REACH
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,79*
€ 510,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,70*
€ 505,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,86*
€ 481,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,73*
€ 470,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,22*
€ 433,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ARMSLIMDUO
ab € 170,29*
Zubehör
StarTech.com
ARMDUALV
ab € 75,10*
Zubehör
StarTech.com
ARMDUAL
ab € 138,59*
Zubehör
StarTech.com
ARMBARDUO
ab € 87,81*
Zubehör
StarTech.com
ARMBARDUOV
ab € 86,92*
Zubehör
StarTech.com
ARMDUAL30
ab € 227,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.