Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel C5055Wx Videokonferenzsystem 12 Person(en) 2 MP Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel C5055Wx Videokonferenzsystem 12 Person(en) 2 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Konftel C5055Wx Videokonferenzsystem 12 Person(en) 2 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Konftel C5055Wx Videokonferenzsystem 12 Person(en) 2 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Konftel C5055Wx Videokonferenzsystem 12 Person(en) 2 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Konftel C5055Wx Videokonferenzsystem 12 Person(en) 2 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62352472
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     951401082
EAN/GTIN:
     7394001011015
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Zertifikate
Zertifizierung
EMC: 2014/30/EU, EMC Regulations 2016, LVD: 2014/35/EU, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, WEEE: 2012/19/EC, RoHS: 2011/65/EU, REACH: EC 1907/2006
Video
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Videoformate
H.264, MJPG, YUY2
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@60fps
Lieferumfang
Lautsprecher enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Speicher
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Audio
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
12 Person(en)
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth
Ja
Schwenkbereich
0 - 170 °
Neigungswinkelbereich
0 - 60 °
PTZ Kontrolle
Ja
Mikrofon
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3310 g
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
5060 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Linux
Kamera
Megapixel (ca.)
2 MP
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Optischer Zoom
12 x
Optischer Zoom (normaler Modus)
12 x
Blickwinkel (FOV)
72.5 °
Diagonales Blickfeld
72.5 °
Fokuseinstellung
Auto
Anzahl an Kameravoreinstellungen
255
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,30*
€ 989,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,40*
€ 984,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,30*
€ 969,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,39*
€ 948,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,66*
€ 901,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
900102149
ab € 142,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.