Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Memory 1GB 333MHz DDR pc2100 ECC Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Memory 1GB 333MHz DDR pc2100 ECC Speichermodul
Fujitsu Memory 1GB 333MHz DDR pc2100 ECC Speichermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62376
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2762-L515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Primergy
ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
DDR
Speichertaktfrequenz
333 MHz
Memory Formfaktor
184-pin DIMM
ECC
Ja
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 1gb, ddr ram, fujitsu ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.