Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Silk-épil 9 Epilierer -870 Senso Smart 40 Pinzette Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Silk-épil 9 Epilierer -870 Senso Smart 40 Pinzette Pink, Weiß
Braun Silk-épil 9 Epilierer -870 Senso Smart 40 Pinzette Pink, Weiß
Braun Silk-épil 9 Epilierer -870 Senso Smart 40 Pinzette Pink, Weiß
Braun Silk-épil 9 Epilierer -870 Senso Smart 40 Pinzette Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62381480
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     4210201190448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
Beleuchtete Pinzette
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Kappen / Aufsätze enthalten
4
Reinigungsbürste
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Schutzkappe
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Pink, Weiß
Anzahl der Pinzetten
40 Pinzette
Rasierer
Ja
Trimmer
Ja
Waschbar
Ja
Nass
Ja
Geeignet für Kurzhaarfrisuren
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Massagefunktion
Ja
Abnehmbarer Scherkopf
Ja
Wasserfest
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Drahtlos
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.