Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco DIR-170 Internet Digital Grau, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco DIR-170 Internet Digital Grau, Holz
Lenco DIR-170 Internet Digital Grau, Holz
Lenco DIR-170 Internet Digital Grau, Holz
Lenco DIR-170 Internet Digital Grau, Holz
Lenco DIR-170 Internet Digital Grau, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62404847
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     DIR-170WA
EAN/GTIN:
     8711902041481
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Netzwerk-Audioplayer
Radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Autom. digitales Tuning
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT-LCD
Bildschirmdiagonale
2.8 Zoll
Audio
RMS-Leistung
20 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
1030 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Grau, Holz
Material
Kunststoff, Holz
Internet-Radio
Ja
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Tasten
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Line-out
Ja
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Weitere Suchbegriffe: lenco internetradio, internetradios
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.