Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Turbo 2in1 Wischbezug Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Turbo 2in1 Wischbezug Rot, Weiß
Vileda Turbo 2in1 Wischbezug Rot, Weiß
Vileda Turbo 2in1 Wischbezug Rot, Weiß
Vileda Turbo 2in1 Wischbezug Rot, Weiß
Vileda Turbo 2in1 Wischbezug Rot, Weiß
Vileda Turbo 2in1 Wischbezug Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62494702
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     151609
EAN/GTIN:
     4023103195189
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Merkmale
Typ
Wischbezug
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Mikrofaser, Polyamid
Anti-bakterielle Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.