Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat 0000/3914 Radio Uhr Digital Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat 0000/3914 Radio Uhr Digital Anthrazit
TechniSat 0000/3914 Radio Uhr Digital Anthrazit
TechniSat 0000/3914 Radio Uhr Digital Anthrazit
TechniSat 0000/3914 Radio Uhr Digital Anthrazit
TechniSat 0000/3914 Radio Uhr Digital Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62515937
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3914
EAN/GTIN:
     4019588039148
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Radiowecker
technisat digitalradio
Aufwachen und einschlafen mit Stil: Das DIGITRADIO 52 ist ein elegantes Uhrenradio und ein echter Blickfang im Schlafzimmer. Das hervorragend ablesbare Display erstreckt sich über die komplette Gerätefront – so haben Sie zu jeder Uhrzeit alle wichtigen Informationen im Blick. Die Beleuchtung des Displays ist dabei einstellbar, damit Sie nachts ungestört schlafen können. Hierbei können Sie die Displayhelligkeit zum einen manuell dimmen - zum anderen verfügt das Radio auch über einen Lichtsensor, der die Umgebungshelligkeit misst und die Displaybeleuchtung automatisch optimal anpasst. Das Gerät unterstützt Sie mit zwei einstellbaren Weckzeiten, Schlummerfunktion und Sleeptimer optimal beim Aufstehen und Einschlafen.

Für den richtigen Sound im Schlafzimmer sorgen die integrierten Stereolautsprecher. Hier hören Sie Ihre Lieblingsradiosender via DAB+ oder UKW in erstklassiger Klangqualität.

Praktisch: Die Oberseite des DIGITRADIO 52 verfügt über eine Wireless-Charging-Fläche zum kabellosen Aufladen von kompatiblen Geräten im QI-Ladestandard – ideal für das komfortable Laden Ihres Smartphones über Nacht. Optional lässt sich das Smartphone auch über den USB-Anschluss des Radios aufladen.

DAB+ Digitalradio in perfekter Klangqualität.
DAB+ Digitalradio ist rauschfreies Radio bei extrem robustem Empfang. Dem regional begrenzten UKW-Programmangebot setzt DAB+ viele bundesweit ausgestrahlte Radioprogramme in bester Digitalqualität entgegen. Hinzu kommen zahlreiche regional ausgestrahlte Sender.

Ganz klassisch Radio hören.
Empfangen Sie klassische UKW-Radiostationen in Ihrem Empfangsbereich. Über RDS (Radio Data System) erhalten Sie zudem erweiterte Sendungsinformationen und alternative Zusatzfrequenzen zum gehörten UKW-Radiosender.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
5.5 V
Audio
RMS-Leistung
2 W
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Laden per USB
Ja
Radio
Radiotyp
Uhr
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Radio Data System (RDS)
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
608 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
920 g
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Kabelloses Aufladen
Ja
Dimmbar
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: digitalradio anthrazit, radiowecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.