Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Acrylfarbe
>
Artikel
Marabu 12200002917 Acrylfarbe 75 ml Gelb Röhre
Menge:
Tuben
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-63020861
Hersteller:
Marabu
Herst.-Nr.:
4007751601476
EAN/GTIN:
4007751601476
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
marabu acrylfarbe
acrylfarbe 75ml
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
75 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Gelb
Spendertyp
Röhre
Farbcode
917
Name der Farbe
AZO YELLOW
Produktfarbe
Gemischte Farben
Wasserfest
Ja
Anzahl
1
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Lacke, Grundierungen & Oberflächenbehandlungen
>
Acrylfarben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
Preis gilt ab 12.000 Tuben
Mindestbestellmenge: 4 Tuben
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Tuben
€ 3,65*
€ 4,34
pro Tube
ab 8 Tuben
€ 3,60*
€ 4,28
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 3,39*
€ 4,03
pro Tube
ab 40 Tuben
€ 3,27*
€ 3,89
pro Tube
ab 80 Tuben
€ 3,16*
€ 3,76
pro Tube
ab 12000 Tuben
€ 2,52*
€ 3,00
pro Tube
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen