Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Fiesta WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Fiesta WC-Bürste & Halter
WENKO Fiesta WC-Bürste & Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63145099
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4008838220993
EAN/GTIN:
     4008838220993
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
370 mm
Durchmesser
145 mm
Bürstenkopfdurchmesser
85 mm
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Weiß
Haltermaterial
Kunststoff
Materiallgriff
Kunststoff
Material Bürste
Silikon
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.