Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL XLED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL XLED
STEINEL XLED
STEINEL XLED
STEINEL XLED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63166816
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     030070
EAN/GTIN:
     4007841030070
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Wie viel Strom willst du sparen?
Mit STEINEL hast du die Wahl beim Energiesparen. Unsere Leuchten ohne Bewegungsmelder nutzen energiesparende LEDs und bieten dir volle manuelle Kontrolle – eine solide Basis für Energieeffizienz. Möchtest du mehr sparen? Dann sind unsere Leuchten mit Dämmerungsschaltern eine gute Wahl, die sich automatisch bei Dunkelheit einschalten und bis zu 50% Energie sparen. Für die höchste Ersparnis von bis zu 95% empfehlen wir unsere Leuchten mit Bewegungsmelder, die nur dann aktiv werden, wenn sie gebraucht werden. Wähle deine Präferenz und genieße die Kombination aus Effizienz und Komfort mit STEINEL.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Sensor-Typ
IR
Bewegungssensor
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
240 mm
Lampen
Lampenleistung
19.3 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.