Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

de Buyer 3989.20 Backform Tortenring 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
de Buyer 3989.20 Backform Tortenring 1 Stück(e)
de Buyer 3989.20 Backform Tortenring 1 Stück(e)
de Buyer 3989.20 Backform Tortenring 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63300498
Hersteller:
     de BUYER
Herst.-Nr.:
     3989.20
EAN/GTIN:
     3011243989202
Suchbegriffe:
Dessert-Ring
Dessertring
Moussee-Form
Mousseeform
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tortenring
Form
Rund
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Backformdurchmesser
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.