Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 400223 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht 400223 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W E27 F
Müller-Licht 400223 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63360855
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400223
EAN/GTIN:
     4018412332363
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Im Zeitalter „nach der Glühlampe“ schaffen neue Lichttechnologien zahlreiche energiesparende und nachhaltige Alternativen. Besonders die LED-Technik bringt neue Funktionen hervor, die es möglich machen, unseren Wohnbereich noch individueller zu gestalten. Farbverläufe in verschiedenen Farbnuancen, Wechsel zwischen warm- und kaltweißem Licht, stufenloses Dimmen oder Sensorik sind nur einige Beispiele moderner Funktionen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
77 mm
Gewicht
20 g
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
117.5 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Produktfarbe
Transparent
Technische Details
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Gehäusematerial
Glas
Energiequelle
AC
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
35 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.