Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete 0155/15 6 2 Scheibe(n) 810 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete 0155/15 6 2 Scheibe(n) 810 W Blau
Ariete 0155/15 6 2 Scheibe(n) 810 W Blau
Ariete 0155/15 6 2 Scheibe(n) 810 W Blau
Ariete 0155/15 6 2 Scheibe(n) 810 W Blau
Ariete 0155/15 6 2 Scheibe(n) 810 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63447028
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00C015515AR0
EAN/GTIN:
     8003705114920
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
delonghi toaster
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
2000 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Niveau, Drehregler
Bräunungsstufen
6
Timer
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
810 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
1600 g
Weitere Suchbegriffe: toaster, toaster 2 scheiben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.