Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 3329680937480 Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 3329680937480 Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter
Clairefontaine 3329680937480 Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63492837
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329680937480
EAN/GTIN:
     3329680937480
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
500 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
25 Blätter
Mediengewicht
224 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Zeichenpapier, zeichenkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.