Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEFU RAVENNA Ravioli-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEFU RAVENNA Ravioli-Form
GEFU RAVENNA Ravioli-Form
GEFU RAVENNA Ravioli-Form
GEFU RAVENNA Ravioli-Form
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63503822
Hersteller:
     GEFU Küchenboss
Herst.-Nr.:
     4006664284905
EAN/GTIN:
     4006664284905
Suchbegriffe:
Ravioli Stempel
Ravioli-Ausstecher
Ravioliausstecher
Ravioliform
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Ravioli-Form
Beste Verwendung
Ravioli
Material
Kunststoff, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
231 mm
Höhe
26 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.