Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 3329680961751 Kunstdruckpapier Kunstpapier 12 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 3329680961751 Kunstdruckpapier Kunstpapier 12 Blätter
Clairefontaine 3329680961751 Kunstdruckpapier Kunstpapier 12 Blätter
Clairefontaine 3329680961751 Kunstdruckpapier Kunstpapier 12 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63701284
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329680961751
EAN/GTIN:
     3329680961751
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
320 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
12 Blätter
Mediengewicht
180 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Zeichenpapier, zeichenkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
3329680961768
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.