Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 23203 Abwaschbare Fingerfarbe Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 23203 Abwaschbare Fingerfarbe Orange
KREUL 23203 Abwaschbare Fingerfarbe Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-64290072
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     4000798032036
EAN/GTIN:
     4000798032036
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
fingerfarbe
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Gut für Veganer
Enthält nicht
Gluten, Paraben
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl enthaltener Farben
1 Stück(e)
Farbe des Anstrichs
Orange
Behälterkapazität
750 ml
Gesamtes Volumen
750 ml
Gehäuseform
Röhre
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Geeignet für Materialien
Glas, Papier, Stein, Holz
Waschbar
Ja
Dermatologisch getestet
Ja
Gluten-frei
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.Kreul
23103
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.