Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Thermo Jack Gourmet Essensthermometer -40 - 250 °C Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Thermo Jack Gourmet Essensthermometer -40 - 250 °C Digital
TFA-Dostmann Thermo Jack Gourmet Essensthermometer -40 - 250 °C Digital
TFA-Dostmann Thermo Jack Gourmet Essensthermometer -40 - 250 °C Digital
TFA-Dostmann Thermo Jack Gourmet Essensthermometer -40 - 250 °C Digital
TFA-Dostmann Thermo Jack Gourmet Essensthermometer -40 - 250 °C Digital
TFA-Dostmann Thermo Jack Gourmet Essensthermometer -40 - 250 °C Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE1-64371310
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1060.02
EAN/GTIN:
     4009816030788
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Dieses professionelle Klappthermometer eignet sich ideal für die unkomplizierte Temperaturmessung in Ihrer Küche.

Die Kontrolle der Kerntemperatur beim Grillen oder Braten, die temperaturgenaue Zubereitung von Leckereien aus Zucker und Schokolade, das Einkochen von Marmelade und die Überprüfung der Trinktemperatur von Wein und Getränken, das sind mögliche Einsatzbereiche des THERMO JACK GOURMET.

Nahrungsmittel jeglicher Art können mit dem handlichen Thermometer schnell, exakt und mühelos gemessen werden. Den Fühler ausklappen, einstechen und innerhalb von drei Sekunden liefert das Gerät die exakte Temperatur.

Das beleuchtete Flip-Display dreht sich automatisch mit, so dass auch Linkshänder die Temperatur immer bestens ablesen können.

Das Gerät ist strahlwassergeschützt und kann nach Gebrauch unter fließendem Wasser gereinigt werden. Die antibakterielle Beschichtung macht es besonders hygienisch.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
49 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
F, °C
Display-Typ
LCD
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 250 °C
-40 - 482 °F
Genauigkeit (min.)
0.5 °C
Genauigkeit (max.)
1 °C
Produktfarbe
Weiß
Messzeit
4 s
Material
Kunststoff
Länge des Stiel
110 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.