Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 15325 Computerkühlsystemteil/-zubehör Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 15325 Computerkühlsystemteil/-zubehör Röhre
Alphacool 15325 Computerkühlsystemteil/-zubehör Röhre
Alphacool 15325 Computerkühlsystemteil/-zubehör Röhre
Alphacool 15325 Computerkühlsystemteil/-zubehör Röhre
Alphacool 15325 Computerkühlsystemteil/-zubehör Röhre
Alphacool 15325 Computerkühlsystemteil/-zubehör Röhre
Alphacool 15325 Computerkühlsystemteil/-zubehör Röhre
Alphacool 15325 Computerkühlsystemteil/-zubehör Röhre
Alphacool 15325 Computerkühlsystemteil/-zubehör Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE1-64420406
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     15325
EAN/GTIN:
     4250197153256
Suchbegriffe:
Komponent
Der Alphacool Aurora RGB LED HardTube Ring ist eine perfekte Lösung um HardTubes zu beleuchten. Die Aurora RGB LED Ringe werden ganz einfach über die HardTubes geschoben. Diese einzigartige Lösung bietet mannigfaltige Möglichkeiten bei der individuellen Gestaltung des eigenen Systems.

Highlights
- Drei LEDs für eine optimale Ausleuchtung
- Einfache Montage
- Für HardTubes mit 16mm Außendurchmesser
- Edle Softtouch Oberfläche

Ab sofort können sie mit den Aurora HardTube RGB LED Ringen ihr System noch individueller gestalten und ausleuchten. Die Ringe sind aus Kunststoff gefertigt und sind innen mit drei RGB LEDs ausgestattet. Die Softtouch Oberfläche ist identisch mit der der Eisbaer. Die Ringe lassen sich ganz simpel über die HardTubes schieben und sorgen dann am gewünschten Platz für eine breite und kräftige Ausleuchtung des HardTubes und der Flüssigkeit. Durch die Möglichkeit die Aurora RGB LED Ringe frei über die HardTubes zu schieben, können sie den Aufbau nahezu frei gestalten und die optimale Optik für den eigenen Geschmack finden.

Hinweis
Für die Stromversorgung und den RGB Effekt wird der Aurora LED RGB Controller benötigt (Art.1013887). Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Röhre
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbinder
1
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Einfach zu bedienen
Ja
Kompatibilität
HardTubes
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
20 mm
Durchmesser
25 mm
Schlauch-/Rohrlänge
150 mm
Gewicht
13 g
Sonstige Funktionen
Kühlmittel
Flüssigkeit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.