Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 42776 Bastel- & Hobby-Farbe Glasfarbe 80 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 42776 Bastel- & Hobby-Farbe Glasfarbe 80 ml
KREUL 42776 Bastel- & Hobby-Farbe Glasfarbe 80 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE1-64437571
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     42776
EAN/GTIN:
     4000798427764
Suchbegriffe:
Fensterfarben
Fenstermalfarben
Window Color Farben
Konturen-Farbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
80 ml
Merkmale
Typ
Glasfarbe
Farbe des Anstrichs
Transparent
Substanz
Gel
Produktfarbe
Mehrfarbig
Farbcode
Colorless
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Trocknungszeit
120 min
Trocknungszeit maximal
24 h
Geeignet für Materialien
Glas, Porzellan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
42774
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.