Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 23124 Abwaschbare Fingerfarbe Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 23124 Abwaschbare Fingerfarbe Gold
KREUL 23124 Abwaschbare Fingerfarbe Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65099245
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     4000798117184
EAN/GTIN:
     4000798117184
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
kreul fingerfarbe
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Gluten, Paraben
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl enthaltener Farben
1 Stück(e)
Farbe des Anstrichs
Gold
Behälterkapazität
150 ml
Gehäuseform
Röhre
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Geeignet für Materialien
Glas, Papier, Stein, Holz
Waschbar
Ja
Dermatologisch getestet
Ja
Gluten-frei
Ja
Weitere Suchbegriffe: finger farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
23120
ab € 2,57*
Sonstiges
C.Kreul
23121
ab € 2,55*
Sonstiges
C.Kreul
23122
ab € 2,55*
Sonstiges
C.Kreul
23123
ab € 2,58*
Sonstiges
C.Kreul
23124
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.