Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor breite Wandleuchte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor breite Wandleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor breite Wandleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor breite Wandleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor breite Wandleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor breite Wandleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor breite Wandleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor breite Wandleuchte schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65111932
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17430/30/P7
EAN/GTIN:
     8718696170496
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Unbegrenzte Möglichkeiten
für außergewöhnliche Erlebnisse
Setze Hue jetzt auch draußen ein. Die Impress Wandleuchte kann mit Deiner vorhandenen Hue Bridge verbunden werden, damit Du alle Funktionen nutzen kannst, wie die Steuerung von unterwegs, das Einstellen von Zeitplänen, und die Erzeugung beliebiger Atmosphären. Die Hue Bridge ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Glas
EAN/UPC/GTIN
8718696238356
Dimmbar mit Hue App
Ja
SAP Breite pro Stück
236,000 cm
SAP Länge pro Stück
166,000 cm
SAP Höhe pro Stück
295,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
2070 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Eingangsspannung
Interall 220–240 V
Spannung
24 V
AC Eingangsspannung
Interall 220–240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005730801
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696170496
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A+, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Gesamter Lichstrom
1200 lm lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
240 mm
Länge (mm)
190 mm
Gewicht
1825 g
Abmessungen (BxTxH)
11.7 x 24 x 19 mm
Länge (cm)
19 cm
Merkmale
Typ
Intelligente Wandleuchte
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Glas, Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
8 W
Äquivalente Glühlampenleistung
49 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
8 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampentechnologie
Ja
Augenkomfort
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
16.6 x 23.6 x 29.5 mm
Verpackungsbreite
166 mm
Verpackungstiefe
236 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Verpackungslänge
166 mm
Paketgewicht
2070 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.