Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 695417 Korkenzieher Sommeliermesser Metallisch, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 695417 Korkenzieher Sommeliermesser Metallisch, Rot
Tescoma 695417 Korkenzieher Sommeliermesser Metallisch, Rot
Tescoma 695417 Korkenzieher Sommeliermesser Metallisch, Rot
Tescoma 695417 Korkenzieher Sommeliermesser Metallisch, Rot
Tescoma 695417 Korkenzieher Sommeliermesser Metallisch, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65145514
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     695417
EAN/GTIN:
     8595028488944
Suchbegriffe:
Kellner-Korkenzieher
Kellnerbesteck
Kellnerkorkenzieher
Kellnermesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
70 mm
Merkmale
Typ
Sommeliermesser
Produktfarbe
Metallisch, Rot
Folienschneider
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.