Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 08312 Elektrische Abdeckung IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 08312 Elektrische Abdeckung IP55
Schneider Electric 08312 Elektrische Abdeckung IP55
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65163106
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08312
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
4220 g
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,82*
€ 228,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.