Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9Q31240 Stromunterbrecher 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric A9Q31240 Stromunterbrecher 2
Schneider Electric A9Q31240 Stromunterbrecher 2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65163983
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9Q31240
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
73.5 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
165 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsstrom
40 A
Merkmale
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,38*
€ 374,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,70*
€ 368,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,23*
€ 344,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,52*
€ 315,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,94*
€ 292,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.