Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9D11816 Stromunterbrecher 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric A9D11816 Stromunterbrecher 1
Schneider Electric A9D11816 Stromunterbrecher 1
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65188532
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9D11816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
77.5 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
205 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsstrom
16 A
Merkmale
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9A26975
ab € 7,99*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26982
ab € 5,00*
Zubehör
Schneider Electric
A9A27001
ab € 7,00*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26970
ab € 20,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.