Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9R12463 Stromunterbrecher 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric A9R12463 Stromunterbrecher 4
Schneider Electric A9R12463 Stromunterbrecher 4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65196298
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9R12463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lastüberwachungsmodul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Gewicht
370 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsstrom
63 A
Merkmale
Anzahl der Pole
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,46*
€ 340,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,52*
€ 332,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,23*
€ 297,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,13*
€ 289,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.