Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Essenza Mini EN85.L Espressomaschine 0,6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Essenza Mini EN85.L Espressomaschine 0,6 l
De’Longhi Essenza Mini EN85.L Espressomaschine 0,6 l
De’Longhi Essenza Mini EN85.L Espressomaschine 0,6 l
De’Longhi Essenza Mini EN85.L Espressomaschine 0,6 l
De’Longhi Essenza Mini EN85.L Espressomaschine 0,6 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65241554
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EN 85.L
EAN/GTIN:
     8004399332065
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Essenza Mini EN85.L

Manchmal braucht es gar nicht mehr als den Blick für das Wesentliche. Die neue Nespresso Essenza Mini konzentriert sich genau darauf: Per Knopfdruck liefert die kompakte Maschine von De’Longhi besten Espresso und Lungo, getreu dem Anspruch „Coffee and Design at its best“. Dank ihrer kompakten Maße und ihrer kleinen Stellfläche lässt sich die Nespresso Essenza Mini zudem in jeden Haushalt integrieren, sei dieser auch noch so klein.

LEISTUNGSSTARK

So klein und doch so leistungsstark brüht die Essenza Mini Espresso und Luno mit 19bar Pumpendruck

INDIVIDUELLE EINSTELLUNG

Über 2 Direktwahltasten können Espresso und Lungo zubereitet werden. Die Tassen-füllmenge kann pro Taste individuell programmiert werden

KOMPAKTES DESIGN

Dank des kompakten, schmalen Designs, passt die Kapselmaschine in jeden Haushalt.

ENERGIESPAREND

Nach nur 3 min nach dem letzten Tassenbezug schaltet sich die Essenza Mini in den Eco Modus. Wird sie nicht erneut aktiviert, schaltet sie sich 9 min nach dem letzten Tassenbezug vollständig ab.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
2300 g
Energie
Leistung
1150 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.6 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Art der Milchzugabe
Manuell
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Automatischer Wasserstopp
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Limette
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
6 Stück(e)
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.