Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts PLASMA-M1700ES 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts PLASMA-M1700ES 177,8 cm (70") Schwarz
Neomounts PLASMA-M1700ES 177,8 cm (70") Schwarz
Neomounts PLASMA-M1700ES 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65244717
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     PLASMA-M1700ES#2
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
1770 mm
Ergonomie
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
1500 - 1650 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Fester Bodenständer
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
1770 mm
Höhe des Versandkartons
126 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1635 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 450 mm
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
50 kg
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,37*
€ 410,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,96*
€ 410,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,33*
€ 394,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,56*
€ 390,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,11*
€ 355,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.