| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-65456437 Herst.-Nr.: 209749-104 EAN/GTIN: 0017229165878 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 118 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | ![](/p.gif) | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Tragestil | Kopfband | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Rot | ![](/p.gif) | Headset-Typ | Binaural | ![](/p.gif) | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | USB Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | ![](/p.gif) | Mikrofon-Frequenz | 100 - 1000 Hz | ![](/p.gif) | Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja | ![](/p.gif) | Mikrofon Stummschaltung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |