Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset 59014013001625 Weinlagerungspumpe Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset 59014013001625 Weinlagerungspumpe Metall
Le Creuset 59014013001625 Weinlagerungspumpe Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65476776
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     59014013001625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wein-Pumpe
Weinpumpe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Stopper
3
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Metall
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.