Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CE76H8T-ITMF CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Decke/Wand 2560 x 1944 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CE76H8T-ITMF CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Decke/Wand 2560 x 1944 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-2CE76H8T-ITMF CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Decke/Wand 2560 x 1944 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65504316
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CE76H8T-ITMF(2.8MM)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Spiegel
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
5.8 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Feste Brennweite
2.8 mm
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
360 °
Bildwinkel, horizontal
98 °
Neigungswinkelbereich
0 - 75 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Weißabgleich
Auto, Manuell
Kamera Verschlusszeit
1/25 - 1/50000; 1/30 - 1/50000 s
Design
Formfaktor
Kuppel
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
1
Unterstützte Sprachen
Englisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
79.37 mm
Gewicht
300 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
3D (Geräuschunterdrückung)
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Spiegel, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.