Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-7208HUHI-K1/E Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-7208HUHI-K1/E Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Hikvision Digital Technology DS-7208HUHI-K1/E Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65504434
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-7208HUHI-K1/E
EAN/GTIN:
     6954273677978
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Festplatte
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Schnittstelle
SATA
Maximaler HDD Speicher
6000 GB
Energie
DC-Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265 Pro,H.265 Pro+,H.265+
Playback Lösungen supported
3840x2160/30Hz, 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Audio-System
2-Wege
Videostreaming
Ja
Dual-Stream-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
242 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,76*
€ 325,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,35*
€ 322,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,76*
€ 313,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,09*
€ 307,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.