Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPOS-BA0287 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPOS-BA0287 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0287 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0287 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0287 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65530589
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPOS-BA0287
EAN/GTIN:
     5706998571267
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Drucker Ersatzakku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
24 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Zebra
Kompatibilität
MC9000/MC9190G MC9190-Z RFID MC9200
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
16.3 Wh
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.