Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8789 B Steckschlüsselaufsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 8789 B Steckschlüsselaufsatz 1 Stück(e)
Wera 8789 B Steckschlüsselaufsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65557797
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003581001
EAN/GTIN:
     4013288126535
Suchbegriffe:
Gleitgriff
Quergriff
Rändelschraube (ohne Norm)
wera quergriff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
232 mm
Gewicht
160 g
Technische Details
Palettenhöhe netto
50 mm
Pallettenlänge netto
38 mm
Pallettenbreite netto
232 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schaftform
Hexagonal
Schaftgröße
3/8 Zoll
Steckschlüssel-Bits Größen
3/8
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: quergriff, quergriff 3/8
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.