Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Alkaline Cell 189F Einwegbatterie SR54 Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries Alkaline Cell 189F Einwegbatterie SR54 Alkali
GP Batteries Alkaline Cell 189F Einwegbatterie SR54 Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65725468
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     189-С5
EAN/GTIN:
     4891199011610
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR54
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
44 mAh
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.05 mm
Durchmesser
11.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.