Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 8730 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 8730 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8730 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8730 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8730 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8730 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8730 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8730 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8730 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65798662
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     RIVA-8730-GREY
EAN/GTIN:
     6901820087308
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material innen
Polyester
Anzahl von Fächern
1
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Tablettasche, Reißverschlusstasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
483 g
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche 15" grau, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.