Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 181016003 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 181016003 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Kopp 181016003 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65990398
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     181016003
EAN/GTIN:
     4008224263504
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
Vollgummi-Schutzkontakt-Kupplung, IP44, schwere Ausführung mit Spritzwasserschutzkappe und Knickschutztülle, bruchfest, schlagfest, formbeständig auch bei härtestem Einsatz, für Kabelquerschnitt bis 3x2,5mm², 16A, 250V~, schwarz
Weitere Informationen:
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl Fassungen
1
Spannung
250 V
Produktfarbe
Schwarz
Material
Gummi
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.