Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1102701 Kabelhaspel 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1102701 Kabelhaspel 10 m
Brennenstuhl 1102701 Kabelhaspel 10 m
Brennenstuhl 1102701 Kabelhaspel 10 m
Brennenstuhl 1102701 Kabelhaspel 10 m
Brennenstuhl 1102701 Kabelhaspel 10 m
Brennenstuhl 1102701 Kabelhaspel 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66095995
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1102701
EAN/GTIN:
     3281851027010
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
brennstuhl kabeltrommel 10m
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
1260 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Kabellänge
10 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.