Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB VB/K360.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB VB/K360.1
ABB VB/K360.1
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66491113
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHQ6301908R0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
verdrahtungsbrücke abb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
360 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
160 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl
1
Jackenmaterial
PVC
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungsbrücke
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.