Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yeastar TA800 VoIP-Telefonanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yeastar TA800 VoIP-Telefonanschluss
Yeastar TA800 VoIP-Telefonanschluss
Yeastar TA800 VoIP-Telefonanschluss
Yeastar TA800 VoIP-Telefonanschluss
Yeastar TA800 VoIP-Telefonanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66533143
Hersteller:
     Yeastar
Herst.-Nr.:
     TA800
EAN/GTIN:
     6926150033726
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
Router
VoIP Gateway
VoIP Telefonadapter
Weitere Informationen:
Netzwerk
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
DHCP, DDNS, OpenVPN, PPPoE, Static Route, VLAN
Management-Protokolle
RADIUS, TR-069
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
137 x 200 x 25 mm
Merkmale
Sprachcodec
G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723, G.726, G.729A, GSM 6.10
Telefaxkompatibilität
T.38
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anklopfen
Ja
Weitere Suchbegriffe: router vlan, voip gateway
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.