Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 5000 series FC9555/09 Beutelloser Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 5000 series FC9555/09 Beutelloser Staubsauger
Philips 5000 series FC9555/09 Beutelloser Staubsauger
Philips 5000 series FC9555/09 Beutelloser Staubsauger
Philips 5000 series FC9555/09 Beutelloser Staubsauger
Philips 5000 series FC9555/09 Beutelloser Staubsauger
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66579796
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FC9555/09
EAN/GTIN:
     8710103860570
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Erfasst > 99,9 % feinstaub*


50 % mehr saugleistung
Der beutellose Philips Staubsauger 5000 Series erreicht maximale Reinigungsergebnisse mit minimalem Aufwand dank PowerCyclone 7-Technologie und TriActive+-Düse mit 3 optimierten Reinigungsvorgängen.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
900 W
Eingangsleistung (IEC.)
899 W
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
1 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Staufach
Ja
Haltegriff-Zubehöraufbewahrung
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
1.5 l
Produktfarbe
Grün
Schlauchtyp
Teleskopisch
Anzahl Rohrteile
2
Rohrmaterial
Metall
Flexischlauch
Ja
Schlauchmaterial
Kunststoff
Radmaterial
Gummi
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Allergie-Filter
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
71 dB
HEPA-Klasse
HEPA 13
Waschbarer Filter
Ja
Betriebsradius
9 m
Sonstige Funktionen
Max. Leistung
900 W
Maße (LxBxH)
412 x 280 x 280 mm
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Universalbürste
Fugendüse
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch aus Recyclingpapier
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
412 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
4500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
FC8010/02
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.