Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 404001963 Lichtmontage & Zubehör Sicherungsring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 404001963 Lichtmontage & Zubehör Sicherungsring
Paulmann 404001963 Lichtmontage & Zubehör Sicherungsring
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66634506
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     404001963
EAN/GTIN:
     4000870000274
Suchbegriffe:
DIN 9927
Möbeleinbauleuchte
paulmann möbeleinbauleuchte
din 9927
Passender Sprengring für die Möbeleinbauleuchten der Micro Line schwenkbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
4 mm
Design
Typ
Sicherungsring
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.