Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 934.51 LED 19,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 934.51 LED 19,5 W
Paulmann 934.51 LED 19,5 W
Paulmann 934.51 LED 19,5 W
Paulmann 934.51 LED 19,5 W
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93451
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93451
EAN/GTIN:
     4000870934517
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Nova Einbaustrahler 3x6,5W aus Alu in Alu gedreht, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmittel von hinten eingesetzt wird ist kein Sprengring notwendig. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt. Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Aluminium
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Schutzart
II
Montageloch Form
Rund
Typ
Spot set
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
84 mm
Augesparte Länge
45 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
19.5 W
Lampenleistung
6.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
650 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
39 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Energie
Energiequelle
AC
Ergonomie
Drehen
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 43,35*
€ 43,35*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,33*
€ 46,42*
42 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 34,68*
€ 47,08*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 34,43*
€ 47,08*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 36,23*
€ 48,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.