Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions PayPoint Plus All-in-One i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions PayPoint Plus All-in-One i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Weiß
Elo Touch Solutions PayPoint Plus All-in-One i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Weiß
Elo Touch Solutions PayPoint Plus All-in-One i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Weiß
Elo Touch Solutions PayPoint Plus All-in-One i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Weiß
Elo Touch Solutions PayPoint Plus All-in-One i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Weiß
Elo Touch Solutions PayPoint Plus All-in-One i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Weiß
Elo Touch Solutions PayPoint Plus All-in-One i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Weiß
Elo Touch Solutions PayPoint Plus All-in-One i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Weiß
Elo Touch Solutions PayPoint Plus All-in-One i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66639455
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E833323
EAN/GTIN:
     815335029189
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
PayPoint® Plus für Windows
Die neue Point-of-Sale-(POS)-Lösung PayPoint Plus für Android vereint Stil und Funktionalität mit der Leistung eines Intel® Coffee Lake Core™ i5-Prozessors. PayPoint Plus bietet alles, was Händler benötigen: ein 15,6-Zoll-Windows-basiertes System, einen voll integrierten 2D-Barcodescanner von Honeywell, einen 3-Zoll-Drucker von Star Micronics sowie einen MagTek-Magnetstreifenleser mit Verschlüsselungsfunktion. Darüber hinaus sind eine vollwertige 16-Zoll-Kassenlade, zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für Drittanbieter-Zubehör sowie ein schwenkbarer Touchscreen für digitale Unterschrift integriert. Diese platzsparende Komplettlösung für den kommerziellen Einsatz ist hervorragend für zahlreiche Branchen geeignet, wie z. B. für den Einzelhandel, für Gaststätten, Restaurants und Unterhaltungsveranstaltungen.

Großes Display
PayPoint Plus für Windows bietet ein Full-HD-15,6-Zoll-TouchPro® PCAP Touchscreen-Display das Multitouch (bis zu 5 gleichzeitige Berührungen) ermöglicht.

Schwenkbarer Display-Kopf
Begeistern Sie Ihre Kunden, indem Sie ihnen erlauben, ihre Transaktion zu verfolgen. Der schwenkbare Display-Kopf ermöglicht Ihrer Kundschaft die Teilnahme an Kundenbindungsprogramme, sowie die Übersicht auf Einkäufe und anschliessend auch die Unterschrift um den Vorgang abzuschließen.

Drucker
Der Star TSP100iii ist ein Standard-3-Zoll (80mm) Drucker mit automatischer Schneide und Druckgeschwindigkeit von 230mm/sec.

Barcodeleser

Kassenschublade
Die Industriestandard Vollformat Kassenschublade mit 3-Positionssperren bietet zwei Gestaltungen - 5 Scheine / 6 Münzen oder 4 Scheine / 8 Münzen. Eine zweite Kassenschublade kann über den I/O Anschluß hinzugefügt werden.

Magnetstreifenleser
Der Magtek 3-Spur verschlüsselbare Magnetstreifenleser bietet Fernschlüssel-Injektion. Mit der Elo Peripherie-Test-App können Sie die Standard-Sicherheitsstufe 2 auf Stufe 3 (verschlüsselt) ändern, um sensible Kreditkartendaten zu lesen.

3-Zoll-Drucker
Robust und langlebig: PayPoint Plus liefert dank des TSP100iii von Star Micronics mit futurePRNT-Software eine zuverlässige Druckerleistung – das macht die Einrichtung zum Kinderspiel. Einfach ein Standardpapier (Breite 80mm) einlegen und mit einer Geschwindigkeit von 230mm/Sek. ausdrucken. Der Drucker unterstützt mehrere Sprachen, Barcodes und Logodruck. Das System lässt sich auch so konfigurieren, dass es den ESC/POS-Emulationsmodus unterstützt. Zuverlässigkeit steht an erster Stelle - dieser Drucker wurde bei einem MCBF-Wert von 60 Millionen Linien getestet.

Barcodeleser
2D Barcoding ist die neue Norm im Handel und Gastgewerbe. Ferner ist PayPoint Plus mit einem omnidirektionalen 1D/2D-Scanner von Honeywell ausgestattet, zu dem auch die EZConfig Cloud für Scanning von Honeywell gehört. Dadurch wird die Eingabe von Barcodescanner-Konfigurationen und Firmware-Updates erheblich vereinfacht. Der Scanner kann für Betriebsmodi, Beleuchtungen, Signalton und Auswahl von Symbologien konfiguriert werden, um die Leistung für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu optimieren. PayPoint Plus bietet optionale Plug-Ins wie EasyDL™ zum Scannen und Analysieren von Daten aus Führerscheinen in den USA und Kanada.

Vollformat Kassenschublade
Die Vollformat 16-Zoll Industriestandard-Kassenschublade bietet eine 3-Positionssperre und die Möglichkeit, eine zweite Kassenschublade über einen I/O Anschluß hinzuzufügen.

Magnetstreifenleser
PayPoint Plus ist mit einem Magtek 3-spurigen verschlüsselbaren Magnetstreifenleser (MSR) ausgestattet. Die MSR kann für Kundenkarten oder Check-in für Angestellte verwendet werden. Um das Gerät zu verschlüsseln (bei Kreditkartenzahlungen) kann das intuitive Elo Toolkit eingesetzt werden.

Konnektivität für Drittanbieter-Peripheriegeräte
PayPoint Plus verfügt über zusätzliche serielle Schnittstellen zur Unterstützung von Drittanbieter-Peripheriegeräten. Von Waagen zu NFC- und EMV-Geräten - PayPoint Plus bietet viele Möglichkeiten. Sie können sogar eine zweite Kassenschublade hinzufügen, falls notwendig.

PayPoint Plus – Ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
Zuverlässig und bewährt: Der Elo PayPoint Plus für Windows arbeitet mit der Leistung und Sicherheit von Intel Prozessoren der achten Generation, integrierten Trusted Platform Module-(TPM)-Chips, Intel vPro™ und dem Betriebssystem Windows 10. Zusätzliche Flexibilität: Mit PayPoint Plus für Windows sind auch Modelle ohne Betriebssystem verfügbar – alle wurden mit den Betriebssystemen Linux SuSE und Ubuntu vorgetestet, sodass Unternehmen stets die optimale Lösung erhalten.

Konnektivität.
PayPoint Plus für Windows bietet Wifi 802.11 b/g/n/ac mit Unterstützung für sowohl 2.4Ghz und auch das 5Ghz Frequenzband. Darüber hinaus ermöglicht BLE 4.1 die Anbindung an Geräte von Drittanbietern.

Fügen Sie Ihre eigene Software hinzu
Ziel ist es, Ihnen mit PayPoint Plus eine unkomplizierte und elegante Lösung zu liefern, die einfache Installation und Integration sowie bequemen Support bietet – unabhängig davon, welches Betriebssystem Sie verwenden. Um die Integration mit Ihrer POS-Anwendung zu erleichtern, bieten wir Ihnen Windows- und Linux-Treiber, mit denen Sie nicht nur Onboard-Peripheriegeräte steuern, sondern auch mit ihnen kommunizieren können. Darüber hinaus setzen wir bewährte Tools und Dienstprogramme ein, wie z. B. Star FuturePRNT, Honeywell EZConfig und MagTek Utility, um die Entwicklung und Konfiguration Ihres PayPoint Plus weiter zu vereinfachen. Sobald Ihre Anwendung zertifiziert und einsatzbereit ist, können Sie die Peripherie-Test-App für PayPoint Plus verwenden, um den Status des Geräts Ihres Kunden während der Einrichtung und Supportanrufen zu überprüfen.

Genießen Sie Sicherheit mit EloCare
Ihr POS-System ist von zentraler Bedeutung für Ihren Betrieb: Niemand möchte Schwierigkeiten während des Kassiervorgangs haben. Sollte dennoch ein Problem auftauchen, genügt ein Anruf bei Elo. Wir sorgen dafür, dass Ihr System so schnell wie möglich wieder einsatzbereit ist, indem wir Ihnen ein Ersatzgerät zusenden. Genießen Sie Sorgenfreiheit mit EloCare Advance Exchange. *
* Dieses Programm ist für Kunden in den Vereinigten Staaten und Kanada verfügbar. Es gelten bestimmte Bedingungen. Klicken Sie Klicken Sie für die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
All-in-One
Produktfarbe
Weiß
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
TFT
Helligkeit
300 cd/m²
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Kontrastverhältnis
800:1
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Reaktionszeit
30 ms
Effektive Bildfläche
343.91 x 194.05 mm
Seitenverhältnis
16:9
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB-betrieben
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
2
RJ-12 ports Anzahl
1
Merkmale
Zertifizierung
UL/cUL, FCC/IC, CE, CB, EU RF RED, CCC, SRRC, VCCI, RF
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Gewicht und Abmessungen
Breite
411 mm
Tiefe
323 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
10200 g
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Druckmedien - Stärke
53 - 85 µm
Maximaler Rollendurchmesser
80 mm
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Scannen
Optische Sensorauflösung (B x H)
640 x 480 Pixel
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, MSI, U.P.C.
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessor
i5-8500T
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der achten Generation
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
51.86 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien Typ
SSD
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.032,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.178,43*
€ 2.592,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.140,41*
€ 2.547,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.064,38*
€ 2.456,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.039,03*
€ 2.426,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.032,39*
€ 2.418,54
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E819795
ab € 94,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.