Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions PayPoint Plus All-in-One i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions PayPoint Plus All-in-One i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz, Grau
Elo Touch Solutions PayPoint Plus All-in-One i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66639457
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E549280
EAN/GTIN:
     843173108353
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
All-in-One
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
TFT
Helligkeit
300 cd/m²
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Kontrastverhältnis
800:1
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Reaktionszeit
30 ms
Effektive Bildfläche
343.91 x 194.05 mm
Seitenverhältnis
16:9
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB-betrieben
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
2
RJ-12 ports Anzahl
1
Merkmale
Zertifizierung
UL/cUL, FCC/IC, CE, CB, EU RF RED, CCC, SRRC, VCCI, RF
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
538 mm
Verpackungstiefe
389 mm
Verpackungshöhe
518 mm
Paketgewicht
13500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Gewicht und Abmessungen
Breite
411 mm
Tiefe
323 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
10200 g
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Druckmedien - Stärke
53 - 85 µm
Maximaler Rollendurchmesser
80 mm
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Scannen
Optische Sensorauflösung (B x H)
640 x 480 Pixel
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, MSI, U.P.C.
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessor
i5-8500T
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der achten Generation
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
51.86 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien Typ
SSD
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.042,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.202,06*
€ 2.620,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.189,72*
€ 2.605,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.126,28*
€ 2.530,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.086,24*
€ 2.482,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.042,70*
€ 2.430,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.