Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch NPD-6001B Schnelles Ethernet 57 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch NPD-6001B Schnelles Ethernet 57 V
Bosch NPD-6001B Schnelles Ethernet 57 V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66663267
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F.01U.347.358
EAN/GTIN:
     4060039017444
Das 60 W Midspan (NPD-6001B) ermöglicht dezentrales High Power-over-Ethernet (High PoE) für verschiedene Bosch IP/HD PTZ-Kameras. Mit einer Leistung von maximal 60 W entspricht es den IEEE 802.3af‑ und den IEEE 802.3at-Standards, während die verfügbare Leistung verdoppelt wird.
Das Midspan-Gerät ist nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet, kann aber mit einer Kamera im Außenbereich verkabelt werden.
Das Midspan-Gerät bietet Überspannungsschutz und ist darum optimal für die Verkabelung mit Geräten im Außenbereich geeignet.
Das Midspan-Gerät verfügt über einen Port und kann Daten und Strom über ein Standard-CAT5e-Kabel (oder besser) über alle 4 Adernpaare transportieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Abmessungen (BxTxH)
62 x 151 x 38 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Merkmale
Wandmontage
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
14 - 104 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
57 V
Ausgangsleistung
60 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,05*
€ 232,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.