Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Peel-Star Alu Gemüse Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Peel-Star Alu Gemüse Grau
Westmark Peel-Star Alu Gemüse Grau
Westmark Peel-Star Alu Gemüse Grau
Westmark Peel-Star Alu Gemüse Grau
Westmark Peel-Star Alu Gemüse Grau
Artikel-Nr.:
     2813-371-7988
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     60502260
EAN/GTIN:
     4004094605062
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler
Gemüse- /Doppelschäler "Peel-Star Alu"

Mit dem Gemüse- /Doppelschäler »Peel-Star Alu« schälen Sie Spargel, Möhren, Zucchini, Aubergine, Gurken und weitere längliche Gemüse im Handumdrehen. Die bewegliche Klinge passt sich dabei optimal allen Konturen der Lebensmittel an. Das hochwertige Aluminium und die robuste, sehr scharfe Klinge aus Edelstahl garantieren Langlebigkeit und optimale Schälergebnisse. Darüber hinaus sind die Klingen ersetzbar.
- Spezialschäler mit Zwei-Klingen Prinzip, so wird das Gemüse von zwei Seiten gleichzeitig geschält
- ideal für Langgemüse wie Spargel, Möhren etc.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Gemüse
Material Messer
Edelstahl
Produktfarbe
Grau
Materiallgriff
Aluminium
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
31 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,176*
€ 19,176*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 65,13*
€ 81,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,176*
€ 22,819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,566*
€ 22,094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,386*
€ 21,879
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,176*
€ 18,059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 95,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.