Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Simplex Edelstahl Draht-Kuchen Slicer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Simplex Edelstahl Draht-Kuchen Slicer
Westmark Simplex Edelstahl Draht-Kuchen Slicer
Westmark Simplex Edelstahl Draht-Kuchen Slicer
Westmark Simplex Edelstahl Draht-Kuchen Slicer
Westmark Simplex Edelstahl Draht-Kuchen Slicer
Artikel-Nr.:
     2813-371-8134
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     71202270
EAN/GTIN:
     4004094712074
Suchbegriffe:
Torten-Schneider
Tortenboden-Schneider
Tortenbodenschneider
Tortenschneider
Tortenbodenteiler "Simplex"

Mithilfe eines Tortenbodenteilers haben Sie keine Schwierigkeiten mehr, die Torten- und Kuchenböden gleichmäßig zu schneiden. Der Tortenbodenteiler ist aus rostfreiem Edelstahl hergestellt. Nach dem Gebrauch können Sie ihn einfach in der Spülmaschine waschen.
- Besonderheit: gezackter Schneiddraht
- einfache Höhenverstellung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
5 mm
Länge (mm)
135 mm
Merkmale
Typ
Draht-Kuchen Slicer
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Drahtmaterial
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,485*
€ 8,445*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 29,33*
€ 37,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,445*
€ 10,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,125*
€ 9,669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,815*
€ 9,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,485*
€ 7,717
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.